タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ 3QP-TCGW
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(2個)
寸法RE(mm)
0.2
注文コード
51697505
品番
3QP-TCGW090202
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥43,989
販売価格(税別)
¥
39,990
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
BXA10
寸法S(mm)
2.38
寸法D1(mm)
2.5
寸法LE(mm)
2.3
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
5.56