画像準備中

チップ 6QP-TNGG-HF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(2個) 注文コード 51697645 品番 6QP-TNGG160412-HF
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
材質BXA40 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 寸法LE(mm)2.4 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする