タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ 6QP-TNGG-HM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2個)
注文コード
51697715
品番
6QP-TNGG160412-HM
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
材質
BXA40
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
寸法LE(mm)
2.4
寸法RE(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525