4QS-SNGA120412SR CBNチップ 4QS-SNGA タンガロイ 51697810 4QS-SNGA120412SR CBNチップ 4QS-SNGA タンガロイ 51697810

CBNチップ 4QS-SNGA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(2個) 注文コード 51697810 品番 4QS-SNGA120412SR
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥53,889
販売価格(税別)
48,990
材質BR35F 形状正方形穴つき90° 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 寸法LE(mm)1.8 コーナー数4 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする