画像準備中

チップ 6QS-WXGQ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(2個) 寸法RE(mm)0.8 材質BXA20 注文コード51697837 品番6QS-WXGQ040308SPR
参考基準価格(税別)¥85,500 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は寸法RE・材質など24種類から選べます 他の種類を見る
材質BXA20 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)2.7 寸法LE(mm)1.7 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする