タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ 6QS-WXGQ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(2個)
寸法RE(mm)
0.2
材質
BXA10
注文コード
51697846
品番
6QS-WXGQ040302SPL
参考基準価格(税別)
¥85,500
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE・材質
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
BXA10
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(mm)
2.7
寸法LE(mm)
1.8
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
6.35