タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
CBNチップ 6QS-WXGQ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(2個)
寸法RE(mm)
0.8
注文コード
51697977
品番
6QS-WXGQ040308SPR
参考基準価格(税別)
¥85,500
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
BR35F
形状
六角形穴つき80°
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(mm)
2.7
勝手
右
寸法LE(mm)
1.7
コーナー数
6
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
6.35