6QS-WXGQ040308SPL CBNチップ 6QS-WXGQ タンガロイ 51697986 6QS-WXGQ040308SPL CBNチップ 6QS-WXGQ タンガロイ 51697986

CBNチップ 6QS-WXGQ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(2個) 寸法RE(mm)0.8 注文コード51697986 品番6QS-WXGQ040308SPL
参考基準価格(税別)¥85,500 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は寸法REなど12種類から選べます 他の種類を見る
材質BR35F 形状六角形穴つき80° 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)2.7 勝手 寸法LE(mm)1.7 コーナー数6 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする