※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ 2QP-FNGA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(2個)
寸法RE(mm)
0.4
注文コード
51698038
品番
2QP-FNGA150404-LC
参考基準価格(税別)
¥34,400
販売価格(税込)
¥31,339
販売価格(税別)
¥
28,490
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
寸法LE(mm)
2.6
寸法ap(mm)
0.05〜0.5
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
寸法ft(mm)
0.03〜0.25
寸法CEDC(mm)
2