2QP-FNGA150408-L チップ 2QP-FNGA タンガロイ 51698074

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2QP-FNGA150408-L チップ 2QP-FNGA タンガロイ 51698074
2QP-FNGA150408-L チップ 2QP-FNGA タンガロイ 51698074

チップ 2QP-FNGA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1ケース(2個)
注文コード
51698074
品番
2QP-FNGA150408-L
参考基準価格(税別)¥15,080販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
寸法LE(mm)
3
寸法ap(mm)
0.05~0.5
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
寸法ft(mm)
0.03~0.25
寸法CEDC(mm)
2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする