※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2QP-FNGA150412 チップ 2QP-FNGA タンガロイ 51698108 2QP-FNGA150412 チップ 2QP-FNGA タンガロイ 51698108

チップ 2QP-FNGA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(2個) 注文コード51698108 品番2QP-FNGA150412
参考基準価格(税別)¥34,400 販売価格(税込) ¥31,339
販売価格(税別)
28,490
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 寸法LE(mm)3.3 寸法ap(mm)0.05〜0.5 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7 寸法ft(mm)0.03〜0.25 寸法CEDC(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする