タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
CBNチップ 4QS-CNGG-HP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(2個)
注文コード
51698476
品番
4QS-CNGG120404-HP
参考基準価格(税別)
¥75,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
BXA10
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
寸法LE(mm)
1.60
コーナー数
4
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.700