タンガロイ
CBNチップ 4QS-VNGG-HP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
1ケース(2個)
1セット(2個)
材質
BXA20
BXA10
BXA20
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
51698607
品番
4QS-VNGG160404-HP
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
材質
BXA20
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
寸法LE(mm)
2.60
コーナー数
4
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525