※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ 6QS-WXGU-HP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(2個)
寸法RE(mm)
0.8
材種
BXA20
勝手
R
注文コード
51698677
品番
6QS-WXGU040308R-HP
参考基準価格(税別)
¥97,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE・材種・勝手
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ポジティブタイプ
形状
等辺不等角六角形
厚さ(mm)
3.18
チップブレーカ
両面
穴の形状
一部円筒穴両面40°~60°
勝手
R
寸法CEDC(mm)
6
寸法LE(mm)
1.70
寸法RE(mm)
0.8
寸法IC(mm)
6.350
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(mm)
2.70
寸法ap(mm)
切込み:0.05~0.2
寸法ft(mm)
送り:0.03~0.2
材種
BXA20
RoHS指令(10物質対応)
対応