4QS-CNGG120404-HS CBNチップ 4QS-CNGG-HS タンガロイ 51699237 4QS-CNGG120404-HS CBNチップ 4QS-CNGG-HS タンガロイ 51699237

CBNチップ 4QS-CNGG-HS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(2個) 注文コード51699237 品番4QS-CNGG120404-HS
参考基準価格(税別)¥75,500 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
材質BR35F 形状ひし形穴つき80° 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 寸法LE(mm)1.6 コーナー数4 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.1〜0.35 送りf(mm/rev)0.05〜0.2 寸法IC(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする