曜日別特売
4QS-VNGG160404-HS CBNチップ 4QS-VNGG-HS タンガロイ 51699465

 

4QS-VNGG160404-HS CBNチップ 4QS-VNGG-HS タンガロイ 51699465
4QS-VNGG160404-HS CBNチップ 4QS-VNGG-HS タンガロイ 51699465

CBNチップ 4QS-VNGG-HS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法RE(mm)0.4
内容量1ケース(2個)注文コード51699465品番4QS-VNGG160404-HS
参考基準価格(税別)¥33,200販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
寸法LE(mm)
2.6
寸法RE(mm)
0.4
送りf(mm/rev)
0.05~0.2
材質
BXA20
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
コーナー数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.1~0.35
寸法IC(mm)
9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする