ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの バス用品
ファミリー・ライフの バスタオル・フェイスタオル
今治産ローズ柄フェイスタオル6枚組
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(6枚組)
注文コード
51699806
品番
a2874810
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
今治産タオル
タオルの名産地として昔から有名な愛媛県今治。伝統が培った技を今に伝える、丁寧に作り上げたタオルです。
肌触りふんわり
種別
フェイスタオル
色
ピンク
質量(g)
約80/枚
混率(%)
綿100
寸法(幅W×長さL)(cm)
約34×83