今治産ローズ柄フェイスタオル6枚組

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6枚組) 注文コード 51699815 品番 a2874820
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

今治産タオル
タオルの名産地として昔から有名な愛媛県今治。伝統が培った技を今に伝える、丁寧に作り上げたタオルです。
肌触りふんわり

種別フェイスタオル ラベンダー 質量(g)約80/枚 混率(%)綿100 寸法(幅W×長さL)(cm)約34×83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする