ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの バス用品
ファミリー・ライフの バスタオル・フェイスタオル
今治産ローズ柄バスタオル2枚組
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚組)
注文コード
51699840
品番
a2874920
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
今治産タオル
タオルの名産地として昔から有名な愛媛県今治。伝統が培った技を今に伝える、丁寧に作り上げたタオルです。
肌触りふんわり
種別
バスタオル
色
ラベンダー
質量(g)
約220/枚
混率(%)
綿100
寸法(幅W×長さL)(cm)
約62×123