CDQ2B25-15DCMZ-M9NVL-X271 CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC 51699849

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個注文コード51699849品番CDQ2B25-15DCMZ-M9NVL-X271
参考基準価格(税別)¥16,120販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様ストローク(mm)15形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動式取付ボルト取付ボルトなし使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油不要(無給油)ストローク長さの許容差+1.0mm ※ストローク長さの許容差には、ダンパの変化量は含みません。RoHS指令(10物質対応)対応取付支持金具通し穴(標準)ロッド先端金具金具なしクッション/ロッド先端ねじラバークッション付/ロッド先端おねじオーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様オートスイッチ有無オートスイッチあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする