MAG(ノア精密)
MAG(ノア精密)の その他測定用品
MAG(ノア精密)の タイマー・ストップウォッチ・時計
MAG(ノア精密)の タイマー
音量切替消音機能付タイマー ヒカルン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51699876
品番
TM-608 LGY-Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
消音時はライトでお知らせするタイマー
大小、消音(ライト点滅)の3種類の音量切替可能。
タイマー不使用時は時刻表示に切替OK。
スタンド、マグネット、ストラップホール付き
付属品
取扱説明書、保証書
材質
プラスチック、ガラス
寸法(mm)
65×95×25
色
ライトグレー
質量(g)
75
機能
一時停止機能、音量切替(大/小/消音(ライト点滅))、12/24時間表示切替、マグネット付、ストラップホール付、スタンド付、フック陳列対応型パッケージ
電池
単4形アルカリ乾電池2本
時計機能
○
カウントダウン機能
○(99分50秒)
カウントアップ機能
○(99分59秒)
リピート機能
○