KVMエクステンダーEmerald用USB2.0エクステンダ 4ポート(レシーバ)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51700016 品番EMD100USB-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

Emeraldシリーズ対応のUSB2.0エクステンダです
Emerald USB 2.0 エクステンダ
IP ネットワークを介して高速 USB 2.0 デバイスを切替
最大 480 Mbps のフルスピード USB 2.0 をサポ―ト
コラボレーションを改善する同時 USB 共有
Emerald KVM システムに接続して、ターゲットが変更されたときに自動的に切替
USB ハブなど USB デバイスをサポートする 4つの USB ポート

仕様(エンクロージャ)黒色アルマイト、(承認)規制試験:FCC(クラスB) CE(クラスB)、【パワー】入力:100/240V AC、50-60Hz 24V DC 1A、リモートユニット用の電源が 1つ付属。ローカルユニットは、USBインターフェイスから電力を供給します。、リモートユニットの USB デバイスで利用可能な電力:、ポート全体で最大 2.4A、各 USB ポートで同時に 600mA、最大1 A 2つ以下の場合はポートごと、消費:ローカルユニット:最大 200mA 温度(℃)動作時:0〜50、ストレージ:-20〜70 相対湿度-20〜80% 結露なきこと 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)9.9×7.6×2.5 コネクタローカルユニット:USB Type-B(1) RJ-45 リンク(1)、リモートユニット:USB Type-A(4) RJ-45 リンク(1) 距離直接接続:ソリッドコアCAT5e / 6 / 7 ケーブルで最大 100m、ネットワーク接続:ソリッドコア CAT5e / 6 / 7 ケーブルで最大 100m、同時ユーザインタラクションでサポートされる 1つのローカルペアから7つのリモートペアリング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする