KVMエクステンダーキット(HDMI/USB/光ファイバ)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード51700104 品番KVXLCHF-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個対向で装着し、LC2芯の光ケーブル1対で延長可能。
簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を SFP を介し、シングルモードで最大 20km まで延長
最大 UHD 4K @30Hz の HDMI ビデオ解像度
トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート
スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ
ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート
スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート
1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション)
スイッチ経由でのカスケード接続可能
EDID パススルーをサポート
保証: センドバック無償2年

材質金属シャーシ 質量(kg)レシーバ: 0.378、トランスミッタ: 0.372 電源外部 DC 5V 2A 電源 対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B 解像度4K @ 30Hz 3840x2160 @ 30Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)レシーバ:2.1×8.3×18、トランスミッタ:2.1×8.3×18 コネクタトランスミッタホスト接続:ビデオ入力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 メス (1)、リンクポート: SFP ケージ (1)、USB: USB Type-B メス (1)、オーディオ: ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力: HDMI メス (1)、レシーバコンソール接続:ビデオ出力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 オス (1)、リンクポート: SFP ケージ (1)、USB: USB Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカー出力 (1) 動作温度(℃)0〜+50 動作湿度(%)0〜80(結露なきこと) OSOS 非依存 保管温度(℃)-20〜+60 インジケータ電源 LED (1) 距離光ファイバケーブルで最長 30km

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする