BLACK BOX
SFPモジュール 10GBASE-SR SFP+ マルチモード 850 LC 300m
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
51700138
品番
LSP421
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
10G対応のSFPモジュールです
質量(kg)
0.016
電源
SFP+ ケージ
速度
10Gbps
波長(nm)
850
高度(m)
1800
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
5.6×1.52×1.24
コネクタ
LC 2 芯
動作温度(℃)
0~70
動作湿度(%)
5~85(結露なきこと)
保管温度(℃)
-40~85
各種認証
CE、FCC、TUV、UL
光ファイバ
50μ マルチモード
距離
(最大)300m