4K対応HDMIエクステンダー レシーバー(IP対応/USB/オーディオ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51700287 品番VX-HDMI-4KIP-RX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

AV over IP 映像延長器の4K受信機ユニットです 分配や同時配信も可能
ACアダプタ別売
HDMIエクステンダ
over IP
ビデオウォール・デジタルサイネージに最適
4K@30対応
USB対応

仕様【PoE】IEEE 802.3準拠、通常入力:48V DC、入力レンジ:36〜57V DC、消費電力:10.5W 質量(kg)0.45 電源5V DC (1)、3A 電源アダプタ別売 制御(ユーザ)プッシュボタン:セット/リセット、ファンクション、ビデオチャネル 保存温度(℃)-20〜60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.2×9.8×18 コネクタトランスミッタ:HDMI メス ビデオ入力(2)、HDMI メス ビデオ出力(1)、DB9 メス シリアルコントロールポート(RS-232)(1)、RJ-45 ネットワーク(1)、3.5mm オーディオジャック(2)、SFP スロット、ファイバ(1)、USB Type-B メス(1)、レシーバ:、HDMI メス ビデオ出力(1)、DB9 オス シリアル制御ポート(RS-232)(1)、RJ-45 ネットワーク(1)、3.5mm オーディオジャック(2)、SFP スロット ファイバ(1)、USB Type-A(4)、3.5mm (IR)(2) 動作温度(℃)0〜50 インジケータLED:電源、リンク、ファンクション、EDID、SFP、ビデオプロファイル選択 距離CATx:100m、シングルモード ファイバ(SFP):最大30km (SFPトランシーバによる)、マルチモード ファイバ(SFP):最高2km (SFPトランシーバによる) レイテンシー4K @30 = 1 フレーム (33ms)以下、1080p @60 = 17ms

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする