BLACK BOX
メディアコンバータ 10/100 Ethernetマルチモード 1310nm 2km SC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
51700305
品番
LHC211A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
手のひらサイズのメディアコンバーターです
仕様
(オペレーション)全二重モードか半二重モード
質量(kg)
0.32
規格
IEEE 802.3 10 Base-T 規格、 IEEE 802.3u 100Base-TX / FX 規格、ユーザコントロール - [/b]4 ポジションディップスイッチ (2)
電源
5 VDC、<1W
対応メディア
10BASE-T:CAT3、4、5 UTP / STP、最大 200m、100Base-TX、CAT5 UTP / STP、最大 100m、マルチモードファイバ(50 /125μm、62.5 /125μm)、シングルモードファイバ(8.3 / 125um、9 / 125um、10 / 125um)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
2.54×6.86×9.4
コネクタ
RJ-45 コネクタ (1) 、二重 SC ファイバコネクタ (1)
動作温度(℃)
0~+50
転送レート
10Mbps: 14,880pps、100Mbps: 148,800pps
各種認証
CE 、 FCC クラス B