デュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット (DP/USB)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード51700384 品番KVXLCDP-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル2本で100mまで延長可能。
簡単接続の KVX シリーズ デュアルモニタ対応 KVM 信号を CATx ケーブル2本で最大 100m まで延長
最大 UHD @60Hz の DisplayPort ビデオ解像度
トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート
スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ
ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート
スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート
1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション)
EDID パススルーをサポート
保証: センドバック無償2年

コネクタ
【 トランスミッタ 】ビデオ入力:DisplayPort メス (2)、リンクポート:RJ-45 メス (2)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力(1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DisplayPort メス (2)、シリアルポート:DB9メス(1)、【 レシーバ 】ビデオ出力:DisplayPort メス (2)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (2)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカ出力 (1)
材質金属シャーシ 質量(kg)レシーバ:0.381、トランスミッタ:0.381 寸法レシーバ:H4.4×W8.3×D18cm、トランスミッタ:H4.4×W8.3×D18cm 電源外部 DC 5V 2A 対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B 解像度最大3840×2160@30Hz 動作温度(℃)0〜+50 動作湿度(%)0〜80(結露なきこと) 保管温度(℃)-20〜+60 インジケータ電源:赤、リンク:緑 総延長距離(m)CAT5e/6 ケーブルで最長 100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする