遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル2本で100mまで延長可能。
簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長
ビデオ解像度:最大 3840x2160 @30Hz。DisplayPort/HDMI をサポート
トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート
スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ
ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート
スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート
ローカルユニットとリモートユニットは、2本の CAT5e/6 ケーブルで最大 100m 離して接続
デュアル 4K ビュービデオソース送信(1台のPCに2個のビデオ出力ポートと2個のモニタ接続が必要)
PC側、ディスプレイ側での映像端子は変換せずご利用ください(変換が必要な場合はご相談ください)
保証: センドバック無償2年