デュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット (DVI-D/USB/光ファイバ)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード51700427 品番KVXLCF-200-R2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個ずつ対向で装着し(計4個必要)、LC2芯の光ケーブル2対で延長可能。
簡単接続の KVX シリーズ デュアルモニタ対応 KVM 信号を SFP を介し、シングルモードで最大 20km まで延長(SFPと光ケーブルは2セット必要)
最大1920x1200@60Hz の DVI-I/VGA ビデオ解像度
トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート
スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ
ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート
スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート
1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション)
EDID パススルーをサポート
保証: センドバック無償2年

材質金属シャーシ 質量(kg)レシーバ:0.51、トランスミッタ:0.51 寸法レシーバ:H2.7×W8.3×D18.1cm、トランスミッタ:H4.4×W8.3×D18cm 電源外部 DC 5V 2A 対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B 解像度最大1920×1200@60Hz コネクタ【 トランスミッタ 】ビデオ入力:DVI-D メス (2)、リンクポート:(2)SFPケージ100 / 1000Mマルチモードかシングルモード、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力(1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DVI-D メス (2)、シリアルポート:DB9メス(1)、【 レシーバ 】ビデオ出力:DVI-Dメス (2)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:(2)SFPケージ100 / 1000Mマルチモードかシングルモード、USB:Type-A メス (2)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカ出力 (1) 動作温度(℃)0〜+50 動作湿度(%)0〜80(結露なきこと) OSOS 非依存 保管温度(℃)-20〜+60 総延長距離光ファイバーケーブル:使用するSFPに応じて最大30km インジケータ各機器:電源 LED (1)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする