デュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット (HDMI/USB/光ファイバ)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード51700445 品番KVXLCHF-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個ずつ対向で装着し(計4個必要)、LC2芯の光ケーブル2対で延長可能。
簡単接続の KVX シリーズ、HDMI デュアルモニタ 4K 延長
ビデオ解像度:最大 3840x2160 @30Hz。HDMI をサポート
トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート
スピーカ/マイク接続による双方向オーディオ
トランスミッタにローカルモニタ用ポート搭載。ローカル側でも映像の出力が可能
スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート
デュアル 4K ビュービデオソース送信(1台のPCに2個のビデオ出力ポートと2個のモニタ接続が必要)
PC側、ディスプレイ側での映像端子は変換せずご利用ください(変換が必要な場合はご相談ください)
保証: センドバック無償2年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする