使用例

- マナー豆 極 eyeup(アイアップ) 51700838 - マナー豆 極 eyeup(アイアップ) 51700838

マナー豆 極

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51700838 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,475
販売価格(税別)
2,250

遊びながら楽しくお箸の使い方&マナーを学んで極めるゲーム。
4種類の形状のひよこ豆を使用した長く楽しく遊べる3つのゲームを用意しました。家族みんなで楽しく箸の練習ができます。
お子様のお箸の練習だけでなく大人の脳トレや認知症予防にもピッタリ。
幼少期から正しい箸の持ち方を学ばせることは指先の動きと脳の活性化にもつながります。
また、付属の「お箸の作法書」でお箸の持ち方や「嫌い箸」などお箸を使う時のマナーを学ぶことができます。大人でも知らない知識が沢山!
4種類の豆の形に合わせた仕分けプレートとかわいい小皿付き。
対象年齢3才以上です。

セット内容ひよこ豆×28個(くびれ形、まめ形、まる型、おにぎり型)お椀、お箸、小皿、仕分けプレート、作法書 材質お椀・お箸・豆ビーズ・小皿・仕分けプレート:ABS 作法書・PKG:紙 質量(g)350 使用後の手入方法汚れた場合には乾いた布でやさしく拭いてください。※水洗いは、商品によってパーツが錆びつく原因となるため推奨しておりません。 適合年齢(歳)3〜

商品説明動画

遊びながら楽しくお箸のマナーを身につけられる♪「マナー豆(ビーンズ) 極(きわみ)」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする