カワダ
カワダの 玩具/おもちゃ
カワダの バランスゲーム・ジェンガ
バランスタワー すみっコぐらし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51700865
品番
KG-034
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
かわいいすみっコたちをつみあげよう!
すみっコぐらしのかわいいイラストのブロックをどんどん積み上げるハラハラドキドキのバランスゲーム。
サポートパネルが追加され、ゲームの準備が簡単に!
仕様
【遊び方】プレイ人数:1人以上、1.プレイする順番を決める。2.カード又はサイコロを使ってキャラクターを選択。3.選択されたキャラクターのブロックをタワーが崩れないように下の段からとってタワーの上に積み上げる。タワーを最初に崩したプレイヤーの負け!
セット内容
ブロック×54、カード×24、サイコロ×1、サポートパネル×1
材質
ブロック・サイコロ:木材 カード:紙 サポートパネル:PET
質量(kg)
1.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
完成:75×273×75
適合年齢(歳)
6〜