SMRT007 PINBALL MACHINE「点数を競うピンボール」 Smartivity 51700899

 

SMRT007 PINBALL MACHINE「点数を競うピンボール」 Smartivity 51700899
SMRT007 PINBALL MACHINE「点数を競うピンボール」 Smartivity 51700899
SMRT007 PINBALL MACHINE「点数を競うピンボール」 Smartivity 51700899
SMRT007 PINBALL MACHINE「点数を競うピンボール」 Smartivity 51700899
SMRT007 PINBALL MACHINE「点数を競うピンボール」 Smartivity 51700899
SMRT007 PINBALL MACHINE「点数を競うピンボール」 Smartivity 51700899
SMRT007 PINBALL MACHINE「点数を競うピンボール」 Smartivity 51700899
SMRT007 PINBALL MACHINE「点数を競うピンボール」 Smartivity 51700899

PINBALL MACHINE「点数を競うピンボール」

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード51700899品番SMRT007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,980
販売価格(税別)
5,436

数学大国インド発!Smartivityは、子どもたちの『好き!』を見つけて「得意」を育むDIY型のSTEAMトイ。
ボールを弾いて遊ぶ「点数を競うピンボール」を組み立てて、てこの原理や力学的エネルギーについて学べるDIY式のSTEAM知育玩具。
木製の工作キットの組み立て時間は、約120~180分。
組立自体も非常にシンプルで簡単です。接着剤や工具は一切必要なし!すべてこのキットで完結します。
シンプルでありながら奥の深い組み立て工程になっていますので、お子さまはもちろんのこと、大人でも楽しめる内容になっています。
お子さまにも環境にも優しいMDF材を使用した、丈夫で長持ち。
より長く楽しんでもらえるために、組み立てるだけで終わりではなく、付属の組み立て説明書には様々な遊び方や多くの学びの要素が盛り込まれています。 年齢にあわせたイラスト中心の組み立て説明書(日本語)も同封されていますので、ご安心ください! 公式You Tubeで組み立てや遊び方についての解説動画もご用意しています。

付属品日本語版説明書付属材質MDFボード(パイン材)質量(g)1200寸法(cm)33×5×34組立時間約120~180分適合年齢(歳)8~

商品説明動画

Smartivity 「点数を競うピンボール」の紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする