- バランスバイク ミニ2 RANGS JAPAN(ラングスジャパン) 51700926 - バランスバイク ミニ2 RANGS JAPAN(ラングスジャパン) 51700926

バランスバイク ミニ2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 レッド 注文コード51700926 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,487
販売価格(税別)
4,988
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトパッケージモデル!こだわりのサドルと色合いのオシャレなバイクで出かけよう!
ヨーロッパ安全基準CEマーク取得商品。
2歳以上のお子様が自転車に乗れるようになるまでの冒険心あふれる乗り物。
まさにバランス感覚と反射神経を養うことができる乗り物だから、バランスバイクという名前です。
タイヤも耐久性に優れ、環境に優しくお子様のための安心安全素材EVAを使用。
「遊びながら自然と身に付くバランス感覚」はラングスジャパンからのメッセージです。

仕様組立:要 ※組立工具(レンチ)入り 質量(kg)約2.5 レッド 耐荷重(kg)20 ハンドル高さ(mm)約520〜540 高さ調整範囲(mm)シート:約370〜420 適合年齢(歳)2〜 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)70×54×35.5

商品説明動画

ハ?ランスハ?イクミニ組み立て方動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする