アタックZERO 大サイズ 本体 580g

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(580g) 注文コード51701057 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力
1 濃縮洗浄パワー。漂白剤・除菌洗剤を超えたバイオフィルム除去を達成
2。
1ニオイ菌がいないレベルで嫌なニオイがしないこと
2菌が作り出す多糖汚れ メーカー酵素系漂白剤・除菌洗剤比
洗浄成分「バイオIOS」は高い洗浄力と地球環境へのやさしさを両立しています。(「バイオIOS」はアブラヤシの実から食用油を採取した後、 使い道が限られていた部分を 有効活用して作られます。)
アタックZEROのボトル容器は100%再生プラスチックを 使用しています。
*着色剤およびラベルフィルム、ポンプ、キャップは除く
製品を濃縮・コンパクト化することで 輸送を効率化。 CO2の排出量削減*に貢献します。
*洗濯1回当たり(洗濯物4kg、水45L)メーカー非濃縮洗剤(本品)と、アタックZERO(本品)との比較
アタックZEROシリーズは、すすぎは1回でOK。節水・時短を実現します。
2023年3月花王調べ。洗濯物量4kgの場合の標準コースとすすぎ1回設定コースの差。国内製ドラム式洗濯機(手動投入)で評価。

用途
アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力
1 濃縮洗浄パワー。漂白剤・除菌洗剤を超えたバイオフィルム除去を達成
2。
1ニオイ菌がいないレベルで嫌なニオイがしないこと
2菌が作り出す多糖汚れ メーカー酵素系漂白剤・除菌洗剤比

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする