BLACK BOX
BLACK BOXの PC周辺機器
BLACK BOXの エクステンダー
BLACK BOXの HDMIエクステンダー
DVI-D エクステンダ・キット Audio RS-232
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
51701389
品番
AVX-DVI-TP-100M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
DVI-D映像延長機
インターフェース
トランスミッタ:DVI-D メス 入力 (1) DB9 メス (RS-232) (1) 3.5mm 入力ジャック(ステレオ音声) (1) RJ-45 (CATx インターコネクト) (1)
レシーバ:DVI-D メス 出力(1) DB9 オス (RS-232) (1) 3.5mm 出力ジャック(ステレオ音声) (1) RJ-45 (CATx インターコネクト) (1)
質量(kg)
0.4
消費電力(W)
20
電源
トランスミッタ、レシーバ共通、AC 入力:100-240V AC 50-60Hz 0.8A、出力:5V DC 2A
表示
LED ランプ付 (2) トランスミッタ、レシーバ両方:電源 (1) リンク (1)
解像度
ビデオ:480p/720p/1080p @60Hz 1920×1200 1600×1200@60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
3.2×10.5×7.6
最大延長(m)
100
音声
(サポート)ステレオ 2チャンネル アナログ 音声
ビデオ仕様
帯域幅:340MHz (10.2 Gbps)