HDMIエクステンダー トランスミッタ(IP対応/オーディオ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51701434 品番VX-HDMI-HDIP-TX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

AV over IP 映像延長器の送信機ユニットです 分配や同時配信も可能
ACアダプタ別売
HDMIエクステンダ
over IP
ビデオウォール・デジタルサイネージに最適
FullHD対応

仕様【DDC】DDC DDC2 DDC2B 質量(kg)0.47 電源パワーオーバーイーサネット:IEEE 802.3at 標準 クラス 4 に準拠、電源: 通常入力:48V DC、入力範囲: 36〜57V DC、消費: 10.5W CAT6 100m、電源アダプタは別売 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×98×180 保存温度(℃)-20〜60 コントロール(ユーザ)B1:セット/リセットプッシュボタン、B2:機能選択プッシュボタン、ロータリースイッチ:16 のビデオチャンネル(HEX 0〜F)から選択し、ペアの TX と RX ユニットは同じチャンネルを使用する必要があります。 延長ケーブル(m)100までの CAT5e / 6 イーサネットケーブル 相対湿度0〜80% 結露なきこと 解像度ビデオ:1080p コネクタトランスミッタ、HDMI メス ビデオ入力 (1)、RJ-45 イーサネットネットワークポート (1)、レシーバ、HDMI メス ビデオ出力 (1)、RJ-45 イーサネットネットワークポート (1) 動作温度(℃)0〜50 インジケータトランスミッタ:ステータス LED:電源(青色)、リンク(青色)、機能選択 LED:EDID アップデート(青色)、ビデオプロファイルの選択(ビデオまたはグラフィックモード)(青色)、レシーバ:、ステータス LED:電源(青色)、リンク(青色)、機能選択 LED:EDID アップデート(青色)、ビデオプロファイルの選択(ビデオまたはグラフィックモード)(青色)- IEEE8023 クラス 4 に準拠 ケース金属シャーシ オーディオ高精細オーディオ(HD)5.1 / 6.1 / 7.1 サラウンドサウンド対応、ドルビー TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ LPCM チャンネル最大 7.1 チャンネル 192kHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする