電源PoE、30W
コネクタ10/100/1000M RJ-45 PoE+8 ポート)・デュアルメディア SFP/SFP+ スロット (2 ポート)・RJ-45コンソール(1)
転送速度(Gbps)56(1.7Mpps)
仕様(MACアドレス)16K、(承認)CE、FCC、【PoE】IEEE802.3afおよびIEEE802.3at【QoS】ハードウェアプライオリティキュー(8)・トラフィックのスケジューリングと分類・レート制限; IPv6アプリケーション、レイヤー2切替:STP・RSTP・MSTP・VLAN・音声VLAN・汎用VLAN IGMP v1/2/3・IGMPクエリア・IGMPプロキシ・リンク集約制御プロトコル・DHCPリレー、管理:Web GUI; SNMP v1/2/3; RMON; IPv4 / IPv6; デュアルイメージ; シリアルRS232コンソールポート(RJ45)
質量(kg)2.3
高度(m)3000
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×22×24.2
動作温度(℃)0〜50
動作湿度(%)最大95(結露なきこと)
セキュリティSSHv1 / 2、SSL、IEEE 802.1X RADIUS、PVE、IPソースガード、RADIUS / TACACS +、アクセス制御制限
保管温度(℃)-20〜+70
ジャンボフレームギガビットインターフェイスでサポートされる最大10KBのフレームサイズ
入力電圧100〜240V AC