シリアル・LAN遠隔制御A/Bスイッチ DB9(シリアル)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51701608 品番SW1046A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

LAN切替機です。ネットワーク冗長化に最適
RJ-45コネクタ部3色有。指定不可。

質量(kg)1.8 電源入力: AC 100〜240V、50〜60Hz、自動検知、出力: DC 5V 速度【切替】標準: 5ms、最大: 10ms 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)6.4×15.9×0.6 コネクタSW1046A、イーサネット制御ポート: リモート制御用 RJ-45 10BASE-T (1)、A / B 切替ポート: DB9 メス (3)、シリアル制御ポート: DB9 メス、遠隔制御 / ステータスポート: 6 ポジション 端子台 (1)、電源: 3.5mm 電源入力 (1)、SW1047A、A / B 切替ポート: DB9 メス (3)、シリアル制御ポート: DB9 メス、遠隔制御 / ステータスポート: 6 ポジション 端子台 (1)、電源: 3.5mm 電源入力 (1) データ転送速度SW1046A: 10Mbps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする