MediaCento VX エクステンダ トランスミッタ 8P

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51701705 品番AVX-VGA-TP-TX-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

VGA対応 エクステンダの送信機 別途受信機が必要です

仕様【アース】アースコネクタ (1)【ユーザコントロール】EDID コピーボタン (1) マスタ / スレーブスイッチ (1) カスケードオン / オフスイッチ (1) 質量(kg)0.7 出力ローカルビデオ:(カスケード)HD15 メス (VGA) (1) 電源2.1mm バレルジャック (1) 接続相互:RJ-45 (8) 入力シリアル:DB9 メス(RS-232 TX / GND 信号) (1)、ビデオ:HD15 メス (VGA) (1)、ローカルオーディオ:3.5mm ジャック(ステレオ) (1) 構成システム:RJ-11(付属の制御ケーブルと RJ-11 / DB9 コンバータを介してホストのシリアルポートに接続) (1) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.1×17.1×10.2 インジケータLED (2):電源/電源入力 (1) リンク (1) オーディオ入力3.5mm ジャック(ステレオ) (1)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする