H.264/H.265 エンコーダ/デコーダ*設定でいずれか選択 HDMI over IP 1ポート PoE 最大フルHD 電源別売

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51701714 品番VS-2101X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

映像延長器です。Over IP対応で遠隔地への配信も可能
H.264/265対応
エンコーダまたはデコーダとして使用(モード切替機能)
HDMI入力をIPプロトコル/イーサネットに変換し、延長/分配
低帯域利用(1Mpbs〜10Mpbs)
VPN経由やWAN/インターネット越えが可能
PoE スイッチから電源の供給が可能
電源アダプタ別売 (DS-TRE25050-A1399G02)
保証: センドバック無償2年

質量(kg)0.79 電源POE AFモード(48V、0.25A)、電源アダプタは別売 出力インピーダンス(Ω)アナログオーディオ:470 コントロールユーザー:IDモードボタン(1) 解像度(入力)1920×1200@60Hz 4:4:4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)ケースのみ:2.5×23.1×10.8、すべて込み:2.5×23.1×11.7 コネクタ入力ビデオ:HDMIタイプA(1)、出力ビデオ:HDMIタイプA(1)、コントロール:RJ-45(1) 10/100/1000BASE-T イーサネットポート インピーダンス(Ω)ビデオ:100 インジケータLED:電源(1)、ステータス(1)、RJ-45(2) レイテンシー低レイテンシー180ms(1080p@60Hz) オーディオ最大レベル:2Vrms

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする