PoEスイッチ PoE+対応 10/100/1000T SFP/SFP+

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51701924 品番 LPB3028A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

ギガビット対応の、PoEスイッチです
PoE+対応 ギガビットマネージドスイッチ

電源PoE、370W コネクタ10/100/1000M RJ-45 PoE+ (24 ポート)・デュアルメディア SFP/SFP+ スロット (4 ポート)・RJ-45コンソール(1) 転送速度(Gbps)128(95Mpps) 仕様(レイヤー2切替)STP、RSTP、MSTP、VLAN、音声VLAN、汎用VLAN IGMP v1/2/3、IGMPクエリア、IGMPプロキシ、リンク集約制御プロトコル、DHCPリレー、(MACアドレス)32K、(承認)CE・FCC、(管理)Web GUI; SNMP v1/2/3; RMON; IPv4 / IPv6; デュアルイメージ; シリアルRS232コンソールポート(RJ45)【PoE】IEEE802.3afおよびIEEE802.3at【QoS】ハードウェアプライオリティキュー(8)。トラフィックのスケジューリングと分類。レート制限; IPv6アプリケーション 質量(kg)2.3 ポート数4 高度(m)3000 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×22×24.2 動作温度(℃)0〜50 動作湿度(%)最大95(結露なきこと) セキュリティSSHv1 / 2、SSL、IEEE 802.1X RADIUS、PVE、IPソースガード、RADIUS / TACACS +、アクセス制御制限 保管温度(℃)-20〜+70 ジャンボフレームギガビットインターフェイスでサポートされる最大10KBのフレームサイズ 入力電圧100〜240V AC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする