電源トランスミッタ:ホスト機器のUSBインタフェースから、レシーバ:トランスミッタから、利用可能な電力:400mA(複数のUSBポートで共有、トランスミッタがバスパワーにより800mAを供給されている場合)
配線接続CAT5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)ユニットごとに、2.3×5.6×8.4
コネクタトランスミッタ:USB タイプB メス×1系統、RJ-45 (CAT5相互接続)×1系統、レシーバ:USB タイプA メス×2系統、RJ-45 (CAT5 相互接続)×1系統
最大延長(m)Full-SpeedおよびLow-Speed:40、Low-Speed:85
各種認証CE
USBデバイスサポート:High-Speedデバイス(USB2.0)がFull-Speed(USB1.1)で動作する場合:Full-Speedデバイス(USB2.0 および USB1.1)、Low-Speedデバイス(USB2.0 および USB1.1)