PoEインジェクター PoE+ 10/100/1000BASE-T RJ45 802.3at

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51702010 品番LPJ001A-T-R2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

PoE給電が可能な、インジェクタです

寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.8×4.6×14 最大負荷(W)30 質量(kg)0.2 電源AC 入力電圧範囲: AC 90〜264V、AC 入力定格電圧: AC 100〜240V 47〜63Hz、1 ポートあたりの PoE 最大出力: 30W、ライン / ロード レギュレーション: すべての条件下で DC 54〜57V 速度10 / 100 / 1000Mbps 動作環境湿度: 5〜90%、動作温度: -10〜+40℃、保管温度: -20〜+70℃ コネクタデータ入力: RJ-45 (10 / 100 / 1000) (1 / 8 / 16)、データ / PoE 出力: RJ-45 (10 / 100 / 1000) (1 / 8 / 16) 各種認証CE cUL/UL(R) ロードレギュレーションすべての条件下で DC 54〜57V ラインレギュレーションすべての条件下で DC 54〜57V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする