DVI-D -> VGA変換アダプタ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51702229 品番AC1038A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

DVI-DをVGAに変換する変換器です

仕様【スキャンレンジ】水平: 22 〜 95 kHz、垂直: 48 〜 90 Hz 質量(kg)0.1 電源5V DC ジャック (1)、外部電源、5V DC インターフェースDVI 入力: DVI-D シングルリンク メス(1)、VGA 出力: HD15 メス(1) 最大解像度VGA: 1920x1200 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.5×5.1×8.3 ビデオ仕様帯域幅:170 MHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする