質量(g)各ユニット: 80
電源外部電源アダプタ AC 100〜240V 入力 DC 24V 1A 出力 トランスミッタとレシーバで使用可能
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)各ユニット: 65×87.5×30
配線接続CATx
コネクタトランスミッタ: USB Type-B (1) RJ-45 (1)、レシーバ: USB Type-A (1) RJ-45 (1)
動作温度(℃)0〜+50
動作湿度(%)20〜80(結露なきこと)
保存湿度(%)10〜90(結露なきこと)
最大延長(m)100
通信速度最高 480Mbps
各種認証FCC Class A CE
接続台数30台のUSB機器
USBUSB1.1、USB2.0