BLACK BOX
BLACK BOXの 電源(制御機器)
BLACK BOXの 変圧・変換
BLACK BOXの スイッチング電源関連商品
10G対応CAT6 ABCDEスイッチ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51702484
品番
SW1032A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
LAN切替機です。ネットワーク冗長化に最適
RJ-45コネクタ部3色有。指定不可。
仕様
切換え可能回数:10万回
質量(kg)
0.9
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
7×15.5×16.5
コネクタ
RJ-45(3)
伝送速度(Gbps)
(対応)0〜10Gbps(プロトコルに依存しません)