BLACK BOX
BLACK BOXの 無線LAN・ネットワーク機器
BLACK BOXの スイッチングハブ
シリアル遠隔制御A/Bスイッチ CAT6
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51702500
品番
SW1040A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
LAN切替機です。ネットワーク冗長化に最適
RJ-45コネクタ部3色有。指定不可。
質量(kg)
1.8
電源
入力:AC 100〜240V、50〜60Hz(自動検知)出力: DC 5V
速度
【切替】通常: 5ms、最大: 10ms
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
6.4×15.9×0.6
コネクタ
A / B 切替ポート: RJ-45 (3)、イーサネット制御ポート: RJ-45 10BASE-T ポート (1)、遠隔制御 / ステータスポート: 6 ポジション端子台 (1)、電源: 3.5mm 電源入力 (1)
データレート
10/100/1000、 10G イーサネット