QBOIDZ "alligator" with 5 bonus models(わに)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51702570 品番EGIN101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,700
販売価格(税別)
7,000

主に未就学児の子どもを対象として開発された、自分でブロックを組み立てながらテーマについて学ぶことができる知育玩具です。
通常のブロック製品よりも自由度が高く、縦にも横にも様々な種類のパーツをつなげることができるため、遊びを通して集中力や空間認識能力が身に付きます。
また、ブロックで作るワークブックが付属しており、形や色、算数、英語といった要素を自然に学ぶことが可能です。
このキットは「わに」をテーマとしており、イラストでわかりやすく書かれた組み立て説明書に従って、大人と一緒に各モデルを組み立てながら、「わに」についての豆知識や、ぬりえ、数字を数えるチャレンジを行うことができます。
科学・技術・工学・芸術・数学の5つの分野を掛け合わせた次世代の教育法、STEAM教育のアプローチを採用しています。

付属品ワークブック 材質プラスチック 質量(g)640 寸法(cm)5.7×27.1×37.79 適合年齢(歳)3〜

商品説明動画

Engino Qboidz alligator(わに)[対象年齢3歳以上]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする