1009896 ペット臭に効く消臭フレグランス アイメディア 51702606 1009896 ペット臭に効く消臭フレグランス アイメディア 51702606 1009896 ペット臭に効く消臭フレグランス アイメディア 51702606 1009896 ペット臭に効く消臭フレグランス アイメディア 51702606 1009896 ペット臭に効く消臭フレグランス アイメディア 51702606 1009896 ペット臭に効く消臭フレグランス アイメディア 51702606

ペット臭に効く消臭フレグランス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51702606 品番1009896
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

爽やかなグリーンティーとシトラスの香りで気になるペット臭も抑えてくれます。自然のチカラで芳香、消臭効果!
ペット臭低減効果のあるシトラスの香りと、すっきりとしたやわらかいグリーンティーの香りでペット臭対策に良いです。
約90日間の持続効果があります。使用の目安は玄関などに1個となります。
環境や使用状況によって異なります。
玄関やリビング、ペットのトイレまわりなどのペット臭対策に良いです。

用途室内用芳香・消臭 ※すべての臭いに効果があるわけではありません。 成分ゲル化剤、界面活性剤、消臭香料 容量(g)85 寸法(Φ×mm)約64×54 使用の目安(約)90日/玄関などに1個 ※環境、使用状況により異なります。 香り爽やかなグリーンティーとシトラスの香り 使用場所室内 危険物の類別非危険物 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする